Omschrijving:
Premium snijbestendige voering, biedt uitstekende bescherming op het maximale niveau 5. De toevoeging van PVC dots op de handpalm verbeteren de grip en dus veiligheid bij het vasthouden van scherpe voorwerpen.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Presteert goed bij droog omstandigheden
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Glasvezel; Polyester; Elastiek; Elastane; Glasvezel;