Eco-Snijbestendige Handschoen Grey XL R

Artikelnummer: A635G7RXL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A635G7RXL
EAN/GTIN 5036108312504
Nummer fabrikant A635G7RXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Eco-Snijbestendige handschoen voldoet aan snijweerstandsniveau B en is ideaal voor werkzaamheden waarbij het risico van verwonding klein is. De handschoen is comfortabel, vingergevoelig en heeft een goede grip, tegen een zeer betaalbare prijs.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Gladde PU coating
  • Laag risico snijbescherming
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen