Groen Knip Handschoen Lange Manchet Green/Black XXL R

Artikelnummer: A632E8RXXL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A632E8RXXL
EAN/GTIN 5036108360710
Nummer fabrikant A632E8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een uiterst comfortabele handschoen met snijbeschermingsniveau D. Nitril schuim dompelen voor een betere grip. Heldere groene voering zorgt voor gemakkelijke identificatie. Het verlengde manchet van 10 cm zorgt voor extra bescherming van de pols en de onderarm.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Verlengde manchet voor bescherming van pols en onderarm
  • Machine wasbaar
  • Beschermt tegen snijden en schuren
  • CE gecertificeerd
  • Groen - Hoogste snijbestendigheid niveau
  • Ademende naadloze voering
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4
  • UKCA gemarkeerd
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Elastiek; Polyester; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen