Vis-Tex HR snijbestendige handschoen met Nitril Yellow/Red XL R

Artikelnummer: A626Y5RXL
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
Artikelnummer A626Y5RXL
EAN/GTIN 5036108321612
Nummer fabrikant A626Y5RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Verhoog de veiligheidsbewustheid met de Vis-Tex HR Snijbestendige handschoen. Hoge zichtbaarheid voering en felrode zandstructuur/nitril handpalm zorgen ervoor dat deze handschoen zich onderscheidt van de massa. De 13 gauge voering biedt uitstekende vingergevoeligheid. Snijniveau D biedt bescherming tegen hoge snijrisico's

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Naadloze 13 gauge voering voor verbeterd draagcomfort
  • HiVis voering
  • Nitril korrelige coating
  • Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Naadloze 13 gauge voering
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Polyester; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen