Hi-Vis Snijbestendige Handschoen Orange/Black XXL R

Artikelnummer: A625O8RXXL
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
Artikelnummer A625O8RXXL
EAN/GTIN 5036108292554
Nummer fabrikant A625O8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Snijklasse D handschoen met PU dipping voor hoge schuurweerstand. Flexibele signalisatie voering voor optimale bescherming en comfort.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Gladde PU coating
  • Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijniveau A4
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Polyester; Staal vezel; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen