MR Snijbestendige handschoen met PU handpalm Grey XS R

Artikelnummer: A622G7RXS
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 6

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A622G7RXS
EAN/GTIN 5036108273874
Nummer fabrikant A622G7RXS

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen van niveau C voor bescherming tegen snijwonden en scherpe voorwerpen. Naadloze voering voor aanvullend comfort en vingergevoeligheid. EN407 contactwarmteniveau 1 biedt kortstondige bescherming tegen temperaturen tot 100°C

Kenmerk:

  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Gladde PU coating
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Bescherming tegen medium snijrisico
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A3
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Elastiek; Glasvezel; Polyester; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen