Snijbestendige Aramide/Latex handschoen Black/Blue XXXL R

Artikelnummer: A611K4RXXXL
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
Artikelnummer A611K4RXXXL
EAN/GTIN 5036108321575
Nummer fabrikant A611K4RXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De voorkeurs handschoen voor gebruik in de glasindustrie. De duurzame Aramide voering biedt uitstekende slijtvastheid en snijbestendigheid niveau D volgens de EN388:2016. De crinkle-latexcoating geeft een stevige en veilige grip in natte en droge omstandigheden. 250°C bescherming tegen contacthitte.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Sterke Snijbestendige Aramide voering
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • Ideaal voor de glasverwerkende industrie
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Aramide; Staal vezel; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen