Snijbestendige Aramide/Latex handschoen Black/Blue M R

Artikelnummer: A611K4RM
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoenmaat 8

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A611K4RM
EAN/GTIN 5036108321537
Nummer fabrikant A611K4RM
L-nummer L01840 766

Omschrijving

Omschrijving:

De voorkeurs handschoen voor gebruik in de glasindustrie. De duurzame Aramide voering biedt uitstekende slijtvastheid en snijbestendigheid niveau D volgens de EN388:2016. De crinkle-latexcoating geeft een stevige en veilige grip in natte en droge omstandigheden. 250°C bescherming tegen contacthitte.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Sterke Snijbestendige Aramide voering
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • Ideaal voor de glasverwerkende industrie
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Aramide; Staal vezel; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen