Lashandschoen Red XXXL R

Artikelnummer: A500RERXXXL
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Handschoenmaat 12

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A500RERXXXL
EAN/GTIN 5036108312429
Nummer fabrikant A500RERXXXL
L-nummer L01840 337
Fabrikant Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

14″ Split Rundslederen Las Handschoen. Rug uit één stuk en volledig katoenen voering voor comfort. Eén maat.

Kenmerk:

  • EN12477 Type A-lasbescherming
  • Volledige katoenen, comfortabele zachte voering
  • 14 inch koesplitlederen handschoen
  • Maximale EN407 weerstand tegen branden
  • Ideaal voor lassen en metaalbewerking
  • Duurzaam leder
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen