LUKAS frees HFA cilindervorm universeel

Artikelnummer: A5001102062214
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A5001102062214
EAN/GTIN 4027497508235
Nummer fabrikant A5001102062214
L-nummer L50260 191

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Efficiënt werken met universele vertanding: Snel veel materiaalverwijdering genereren met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaar Asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De Allrounder: Veel verwijderen in zeer korte tijd. Met dit universeel toepasbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking realiseren op een grote verscheidenheid aan materialen • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfeenheid. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Totale lengte: 60 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 10 mm
Vertanding: universele vertanding Base-X

Voordeel:

De allrounder. Veel verwijdering in de kortste tijd. Met dit universeel inzetbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat bereiken op de meest uiteenlopende materialen.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Roestvrij staal
Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Efficiënt werken met universele vertanding: snel veel materiaal wegnemen met gelijktijdig goede oppervlakresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as