Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Ook goedgekeurd voor lucht- en ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Bijzonder stabiel gereedschap dankzij gebogen vorm • Universeel op standaard haakse slijpers dankzij Boring 22,23 mm Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij het koel slijpen en de lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: gekrukt
Korrelgrootte: 36
n max.: 13300 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: Siliciumcarbide
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 115 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Steen/baksteen/gasbeton: zeer geschikt
Materiaal:
Kunststof en hout
Aluminium
Steen en bouwmateriaal
Gietijzer
Staal
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm