LUKAS gereedschapshouder GTHX voor klittenband-schuurbladen Ø 150 mm met M14-schroefdraad

Artikelnummer: A38311501004
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A38311501004
EAN/GTIN 4027497103126
Nummer fabrikant A38311501004
L-nummer L50260 429

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Snelle en eenvoudige montage zonder boorkopsleutel • Snelle en eenvoudige montage zonder boorkopsleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad Uw voordelen: • Bespaar tijd: Dit gereedschap kan direct op de spil van de machine of op een geschikte schacht met buitendraad. Er is geen extra gereedschap nodig.

Kenmerk:

n max.: 6350 1/min
Productverpakking: Zak
Veiligheidsnorm: zonder
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Diameter gereedschap: 150 mm

Voordeel:

Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad