Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Uitstekend gebruik van de schuurkorrel door een geoptimaliseerde indeling voor een lange levensduur • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het bestaande slijpoppervlak uit één stuk van het gereedschap biedt veel voordelen in het gebruik. Op deze manier is er minder slijtage en wordt de korrelhechting geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voor- en voorbewerken. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Ontwerp: plat met binnengat
Korrelgrootte: 60
n max.: 13300 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Sleufgat: kruisgleuf (4-voudig)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
afmeting gereedschapshouder: 22 mm
Diameter gereedschap: 115 mm
Voordeel:
Het uit één stuk bestaande slijpvlak van het gereedschap biedt vele voordelen bij het gebruik. Slijtage wordt verminderd en de korrelhechting wordt geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswissels.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Filetslijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Slijpen van de naad: goed geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt
Tip:
Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde plaatsing voor een lange levensduur
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests