Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, aanslag, harde coatings en gepantserde lasnaden • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur • Zelfs de hardste materialen kunnen efficiënt worden bewerkt • Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • Hoge levensduur • Universeel toepasbaar • Snellere afwerking dankzij de hoogste verspaningscapaciteit • Lange levensduur - geen verglazing van de slijpkorrel • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, kalk- en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lassen zijn geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt • Het eendelige slijpoppervlak van het gereedschap biedt veel voordelen in het gebruik. Op deze manier is er minder slijtage en wordt de korrelhechting geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Ontwerp: plat met binnengat
Korrelgrootte: 20
n max.: 13300 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
Sleufgat: kruisgleuf (4-voudig)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
afmeting gereedschapshouder: 22 mm
Diameter gereedschap: 115 mm
Voordeel:
Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
Het uit één stuk bestaande slijpvlak van het gereedschap biedt vele voordelen bij het gebruik. Slijtage wordt verminderd en de korrelhechting wordt geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswissels.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Titanium
Staal
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt
Tip:
Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde plaatsing voor een lange levensduur
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Lange levensduur
Universeel toepasbaar
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests