Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Breedte: 40 mm
Korrelgrootte: 120
Lengte in m (rolmateriaal): 50 mm
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Voordeel:
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
Kunststof en hout
Aluminium
Gietijzer
T.b.v.:
Verwijder de lak: geschikt
Reinigen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijn afwerking: geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund