Omschrijving:
Uw meerwaarde: • In combinatie met diamantpasta's maakt het dankzij zijn uitstekende elasticiteit ook het polijsten van gecompliceerde vormen mogelijk • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfeenheid • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij de hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Door zijn uitstekende elasticiteit is dit gereedschap in combinatie met LUKAS-diamantpasta's ook geschikt voor het polijsten van bijzonder complexe vormen, zoals B. druk- en spuitgietmatrijzen, teken-, pers- en snijgereedschappen, koude-impactmatrices, matrijzen, lagers, spindels, rollen, kalibers, enz. De optimale omtreksnelheid voor LUKAS viltpolijststiften is 2-8 m / s. • De hoge -kwaliteit stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: Ronde kegel
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Stijfheid/hardheid (vilten polijstlichaam): H3
V max. : 15 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 25 mm
Voordeel:
Door zijn uitstekende elasticiteit is dit gereedschap, in combinatie met LUKAS diamantpasta's, ook geschikt voor het polijsten van bijzonder gecompliceerde matrijzen, zoals druk- en spuitgietmatrijzen, trek-, pers- en snijgereedschappen, koud-slagmatrijzen, smeedmatrijzen, lagers, spindels, walsen, kalibers, enz. De optimale omtreksnelheid voor LUKAS viltpolijststiften is 2-8 m/s.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
T.b.v.:
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
In combinatie met diamantpasta's kunnen ook ingewikkelde vormen worden geslepen dankzij de uitstekende elasticiteit
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag