Omschrijving:
Uw meerwaarde: • In combinatie met diamantpasta's maakt het dankzij zijn uitstekende elasticiteit ook het polijsten van gecompliceerde vormen mogelijk • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfeenheid • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij de hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Door zijn uitstekende elasticiteit is dit gereedschap in combinatie met LUKAS-diamantpasta's ook geschikt voor het polijsten van bijzonder complexe vormen, zoals B. druk- en spuitgietmatrijzen, teken-, pers- en snijgereedschappen, koude-impactmatrices, matrijzen, lagers, spindels, rollen, kalibers, enz. De optimale omtreksnelheid voor LUKAS viltpolijststiften is 2-8 m / s. • De hoge -kwaliteit stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Verpakking van het product: kartonnen doos
Lengte schacht: 40 mm
Stijfheid/hardheid (vilten polijstlichaam): H3-S
V max. : 15 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
Afmetingen gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte / lengte / hoogte: 15 mm
Diameter gereedschap: 10 mm
Voordeel:
Door de uitstekende elasticiteit is dit gereedschap in combinatie met LUKAS diamantpasta's ook geschikt voor het polijsten van bijzonder gecompliceerde matrijzen, bijv. druk- en spuitgietmatrijzen, trek-, pers- en snijgereedschappen, koud-slagmatrijzen, smeedmatrijzen, lagers, spindels, walsen, kalibers, enz. De optimale omtreksnelheid voor LUKAS vilten polijstpunten is 2-8 m/s.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past optimaal in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
T.b.v.:
Fijn schuren: zeer geschikt
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: geschikt
Ontbramen: -
Fijnmalen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
Gieten, afstellen...
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
schoonmaken: -
Satijn afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Maakt het slijpen van gecompliceerde vormen in combinatie met diamantpasta's mogelijk dankzij zijn uitstekende elasticiteit
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijving
Roestvrij door zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag