LUKAS-gereedschapsadapter WADI 0612 voor SFI 5x20 mm / houder M6 / as 6 mm

Artikelnummer: A36300612
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
Artikelnummer A36300612
EAN/GTIN 4027497284047
Nummer fabrikant A36300612
L-nummer L50870 1

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Productverpakking: Zak
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 100 mm
Diameter gereedschap: 6 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag