LUKAS gereedschapsadapter WADI 0407 voor SFI 3x10 mm houder M4 schacht 6 mm

Artikelnummer: A36300407
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
Artikelnummer A36300407
EAN/GTIN 4027497284023
Nummer fabrikant A36300407

Omschrijving

Kenmerk:

Productverpakking: Zak
Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
Gereedschapsopname: Schacht
Afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Breedte / lengte / hoogte gereedschap: 80 mm
gereedschapsdiameter 4 mm

Voordeel:

De stalen as van hoge kwaliteit van het gereedschap past optimaal in de aandrijfmachine. Klemmen, slippen of zelfs breken van de as behoren tot het verleden.

Tip:

Perfecte maatstabiliteit: Past optimaal in de aandrijfmachine
Roestvrij door een zink-nikkelcoating
Geen gevaarlijke schaapbreuk dankzij de stalen schacht van hoge kwaliteit
Zonder Chrome-coating