Omschrijving:
Ervaar het ultieme comfort en gevoeligheid van onze lichte en milieuvriendelijke handschoen. Superlichte voering van 15gr gerecycled polyester en elastaan, gecoat met zacht nitrilschuim voor ultiem comfort, behendigheid en gevoeligheid. Versterkt duimstuk voor verbeterde bescherming en duurzaamheid. Het is compatibel met de meeste apparaten met aanraakscherm en biedt naadloze interactie zonder verwijdering. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.
Kenmerk:
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Speciaal ontworpen voor touchscreen apparaten
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- CE gecertificeerd
- Nieuw model
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiaal:
Materiaal: Gerecycled Polyester ; Elastiek;