NPR15 Touchscreenhandschoen van nitrilschuim (PK12) Black L R

Artikelnummer: A355K8RL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Schwarz
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A355K8RL
EAN/GTIN 5036146017102
Nummer fabrikant A355K8RL

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar het ultieme comfort en gevoeligheid van onze lichte en milieuvriendelijke handschoen. Superlichte voering van 15gr gerecycled polyester en elastaan, gecoat met zacht nitrilschuim voor ultiem comfort, behendigheid en gevoeligheid. Versterkt duimstuk voor verbeterde bescherming en duurzaamheid. Het is compatibel met de meeste apparaten met aanraakscherm en biedt naadloze interactie zonder verwijdering. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Gemaakt van gerecycleerd polyester
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Speciaal ontworpen voor touchscreen apparaten
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Gerecycled Polyester ; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen