DermiFlex Handschoen Black S R

Artikelnummer: A350BKRS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Schwarz
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A350BKRS
EAN/GTIN 5036108203178
Nummer fabrikant A350BKRS
L-nummer L01840 558

Omschrijving

Omschrijving:

De superlichte 15 gauge nylon liner heeft een zachte nitril schuimpalm voor ultiem comfort, beweeglijkheid en gevoeligheid. Beschermt tegen olie en vuil in warme en vochtige omstandigheden.

Kenmerk:

  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • Ademende naadloze voering
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastane; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen