Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Dankzij RVS draad ook geschikt voor het bewerken van RVS • Dankzij golfdraad bedoeld voor de zwaarste bewerkingen • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige testen Uw voordelen: • RVS bewerking is geen probleem voor deze tool Dankzij roestvrij staaldraad zal er na de bewerking geen roest op uw werkstuk ontstaan.
Kenmerk:
Type borstel: Handborstel
Draadmateriaal: Roestvrij staaldraad geplooid
Draaddikte: 0,3 mm
Productverpakking: Zak
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Etikettering verpakking: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte / lengte / hoogte: 265 mm
Diameter gereedschap: 265 mm
Voordeel:
Bewerking van roestvast staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verwijderen van lak: zeer geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Fillet schuren: -
Vernisverwijdering: goed
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijn afwerking: goed
Ruw slijpen: -
Tip:
Ook geschikt voor de bewerking van roestvrij staal dankzij roestvrij staaldraad
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Bewezen kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests