LUKAS conische borstel BKVW voor RVS 100

Artikelnummer: A350610012213
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
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A350610012213
    EAN/GTIN 4027497361922
    Nummer fabrikant A350610012213
    L-nummer L50260 131

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Dankzij RVS-draad ook geschikt voor het bewerken van RVS • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Bedoeld voor de zwaarste verwerking dankzij de golfdraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het bewerken van roestvast staal is geen probleem voor dit gereedschap Dankzij roestvast staaldraad kan er na het bewerken geen roest op uw werkstuk ontstaan. • Tijdsbesparing: dit gereedschap kan direct op de spil van de machine of op een geschikte schacht met buitendraad. Er is geen extra gereedschap nodig.

    Kenmerk:

    Type borstel: kegelborstel
    Draadmateriaal: Gegolfde draad van roestvrij staal
    Draaddikte: 0,3 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Veiligheidsnorm: EN 1083-2
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Inwendige draad
    Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
    Gereedschap breedte/lengte/hoogte: 12 mm
    Diameter gereedschap: 100 mm

    Voordeel:

    De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
    Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.

    Toepassing:

    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Titanium

    T.b.v.:

    Borstelen: goed geschikt
    Afbramen: geschikt
    Verf verwijderen: goed geschikt
    Reiniging: goed geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Satijnen afwerking: zeer geschikt
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
    Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
    Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
    Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests