Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij staaldraad • Roestvast dankzij zink-nikkel coating • Gemakkelijk te bewerken met gladde draad • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoge kwaliteit stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Type borstel: Borstel
Draadmateriaal: Gladde staaldraad
Draaddikte: 0,35 mm
n max.: 20000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 29 mm
Diameter gereedschap: 20 mm
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verwijder de lak: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reinigen: goed geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests