Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Dankzij roestvrijstaaldraad ook geschikt voor het bewerken van roestvrij staal • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Ook zonder beperkingen op het gezicht te gebruiken • Bedoeld voor de zwaarste verwerking dankzij golfdraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap Dankzij roestvrij staaldraad kan er na de bewerking geen roest op uw werkstuk ontstaan. : Dit gereedschap kan direct op de machinespil worden geplaatst of op één pasas met buitendraad gemonteerd worden. Er is geen extra gereedschap nodig. • Dankzij de potvorm van deze tool kan hij ook probleemloos vooraan gebruikt worden. Je blijft flexibel.
Kenmerk:
Type borstel: Komborstel
Draadmateriaal: Gegolfde draad van roestvrij staal
Draaddikte: 0,3 mm
n max.: 12000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 21 mm
Diameter gereedschap: 60 mm
Voordeel:
De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Dankzij de potvorm van dit gereedschap is ook frontaal gebruik zonder problemen mogelijk. Zij blijven flexibel.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Reiniging: goed geschikt
Satijnafwerking: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reinigen: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Kan ook aan de gezichtszijde werken zonder beperkingen
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests