Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Dankzij RVS draad ook geschikt voor het bewerken van RVS • Dankzij golfdraad bedoeld voor de zwaarste bewerkingen • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige testen Uw voordelen: • RVS bewerking is geen probleem voor deze tool Dankzij roestvrij staaldraad zal er na de bewerking geen roest op uw werkstuk ontstaan.
Kenmerk:
Type borstel: Ronde borstel (met gat)
Draadmateriaal: Gegolfde draad van roestvrij staal
Draaddikte: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 50 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 23 mm
Diameter gereedschap: 150 mm
Voordeel:
De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests