Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Dankzij RVS draad ook geschikt voor het bewerken van RVS • Gemakkelijk te bewerken met gladde draad • Door 22,23 mm boring universeel inzetbaar op standaard haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige testen Uw voordelen: • RVS bewerking is niet geschikt voor dit gereedschap Probleem Dankzij RVS draad kan er na bewerking geen roest op uw werkstuk ontstaan.
Kenmerk:
Type borstel: Ronde borstel (met gat)
Draadmateriaal: Roestvrij staaldraad glad
Draaddikte: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 14 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Reinigen: goed geschikt
Verwijder de lak: goed geschikt
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests