LUKAS Accessoire-SET voor verzinkboor SDS-ontvanger voor boormachines

Artikelnummer: A346390SDS
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
Artikelnummer A346390SDS
EAN/GTIN 4027497585595
Nummer fabrikant A346390SDS
L-nummer L50310 194

Omschrijving

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Speciale vormen:
Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
Accessoireset voor: CAN-sensor (DSK)
Inhoud: Adapter SDS, centreerboor, frictiewig
Gereedschapsopname: Adapter voor opname

Voordeel:

Save time: This tool can be mounted directly on the machine spindle or a suitable shank with external thread. No additional tool required.

Toepassing:

Ceramic/Tiles: best suitable

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal

T.b.v.:

Chamfering: -
Drilling: best suitable
Brushes: -
Deburring: -
Fine grinding: -
Milling: -
Engraving: -
Fettling: -
Fillet weld grinding: -
Paint removal: -
Polishing: -
Precision machining: -
Cleaning: -
Conditioning: -
Rough grinding: -