LUKAS Diamantschleiftopf DST S5 universa

Artikelnummer: A345531251607185
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
    Producttype Komslijpsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A345531251607185
    EAN/GTIN 4027497512720
    Nummer fabrikant A345531251607185
    L-nummer L50310 57

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Werken aan de voorzijde zonder beperkingen • Dankzij de boring van 22,23 mm universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers Uw voordelen: • Dankzij de potvorm van dit gereedschap ook te gebruiken op de voorzijde zonder problemen. Je blijft flexibel.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Kom
    n max.: 12200 1/min
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Segmenthoogte: 5 mm
    Veiligheidsnorm: zonder
    Type: Diamantschijf
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Diameter gereedschap: 125 mm

    Voordeel:

    Dankzij de potvorm van dit gereedschap is ook frontaal gebruik zonder problemen mogelijk. Zij blijven flexibel.

    Toepassing:

    Steen/baksteen/gasbeton: zeer geschikt
    Beton/gewapend beton: zeer geschikt

    Materiaal:

    Steen en bouwmateriaal

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Verwijderen van lak: geschikt
    Reiniging: goed geschikt
    Opruwen: geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: zeer geschikt

    Tip:

    Kan ook aan de gezichtszijde werken zonder beperkingen
    Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm