LUKAS Diamantslijper DST S6 universum

Artikelnummer: A344431151506053
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A344431151506053
EAN/GTIN 4027497585007
Nummer fabrikant A344431151506053

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Werken aan de voorzijde zonder beperkingen • Dankzij de boring van 22,23 mm universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers Uw voordelen: • Dankzij de potvorm van dit gereedschap ook te gebruiken op de voorzijde zonder problemen. Je blijft flexibel.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Kom
n max.: 13300 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
segmenthoogte: 6 mm
Type: Diamantschijf
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 115 mm

Voordeel:

Dankzij de potvorm van dit gereedschap is ook frontaal gebruik zonder problemen mogelijk. Zij blijven flexibel.

Toepassing:

Steen/baksteen/gasbeton: zeer geschikt
Beton/gewapend beton: zeer geschikt

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt

Tip:

Kan ook aan de gezichtszijde werken zonder beperkingen
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm