Hi-Vis Grip Handschoen - Latex Orange/Black XXL B

Artikelnummer: A340ORBXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Orange/Schwarz
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A340ORBXXL
EAN/GTIN 5036108246342
Nummer fabrikant A340ORBXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Hi-Vis-handschoen maakt gebruik van de nieuwste latexschuimtechnologie, terwijl de gebruiker ook goed zichtbaar is. De A340 combineert comfort met een uitstekende grip onder zowel natte als droge omstandigheden. Kleinere maten (4,5,6) zijn geschikt voor kinderen.

Kenmerk:

  • Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
  • HiVis voering
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Biedt het hoogste comfortsniveau
  • CE gecertificeerd
  • Open rug voor meer ademend vermogen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 2
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen