LUKAS diamantvijl DF 3140 / doorsnede

Artikelnummer: A34003140126
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
Producttype Naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A34003140126
EAN/GTIN 4027497030965
Nummer fabrikant A34003140126
L-nummer L50310 139

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Genereer een nauwkeurige verwijdering dankzij de naaldvijl Uw voordelen: •

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: handvijl
Bestandstype: Naaldbestanden
vorm: Platte kont
Totale lengte: 140 mm
Korrelgrofte: D 126
Productverpakking: Zak
Doorsnede: 5 X 1,4 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT

Voordeel:

The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Toepassing:

Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: zeer geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Zorgt voor een nauwkeurige verwijdering van de voorraad dankzij de naaldvijl