Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Genereer een nauwkeurige verwijdering dankzij de naaldvijl Uw voordelen: •
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: handvijl
Bestandstype: Naaldbestanden
vorm: Platte kont
Totale lengte: 140 mm
Deeltjesgrootte: D 91
Productverpakking: Zak
Doorsnede: 5 X 1,4 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Voordeel:
The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
Toepassing:
Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt
Materiaal:
Steen en bouwmateriaal
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Precisiebewerking: goed geschikt
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: zeer geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Zorgt voor een nauwkeurige verwijdering van de voorraad dankzij de naaldvijl