LUKAS diamantvijl DF 3122 / doorsnede

Artikelnummer: A34003122126
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
Producttype Riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A34003122126
EAN/GTIN 4027497030873
Nummer fabrikant A34003122126

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Ook geschikt voor automatisch gebruik in archiefmachines Uw voordelen: •

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: handvijl
Type bestand: Machine bestanden
Vorm: plat
Totale lengte: 50 mm
Korrelgrofte: D 126
Productverpakking: Zak
Doorsnede: 4 X 1 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT

Voordeel:

The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Toepassing:

Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Ook zeer geschikt voor automatisch gebruik in archiefmachines