Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Veilige verbinding dankzij metaaldraad • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Automatische centrering tijdens montage • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage. Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij het koele slijpen en de lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • Door de metalen schroefdraad van dit gereedschap is er geen extra materiaal nodig tijdens de montage. De tool wordt automatisch gecentreerd en blijft stevig zitten. In vergelijking met klittenbandhaken of kleefvlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 60
n max.: 30000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: SIC (siliciumcarbide)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: metalen snelsluiting
Diameter gereedschap: 38 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
De metalen schroefdraad van dit gereedschap maakt extra materiaal tijdens de montage overbodig. Het gereedschap wordt automatisch gecentreerd en houdt stevig vast. In vergelijking met klittenband of klevende oppervlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.
Toepassing:
Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Aluminium
Titanium
Kunststof en hout
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Veilige verbinding dankzij metalen schroefdraad
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Automatische centrering tijdens installatie
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage