Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Veilige verbinding dankzij kunststof schroefdraad • Zacht materiaal: Nauwelijks inspanning vereist tijdens gebruik • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normale korund • Automatische centrering tijdens montage • Tijdbesparend werk dankzij het flexibele draagvlak • Snelle en gereedschapsloze montage • Lange levensduur van de drager dankzij lage slijtage • Universeel toepasbaar en compatibel met Roloc Uw voordelen: • Dankzij het polyamide gebruikt, past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • Het korund dat met dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voorbewerken en voorbewerken. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Een goede grip, automatische centrering en snelle montage zonder gereedschap dankzij kunststof schroefdraad kenmerken dit gereedschap. De drager gaat ook aanzienlijk langer mee door zijn geringe slijtage in vergelijking met lijmsystemen met klittenband of lijmvlakken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 100
n max.: 30000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: vlies (standaard korund)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiaal: Fleece medium
Gereedschaphouder: Plastic snelsluiting
Diameter gereedschap: 50 mm
Voordeel:
Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Goede grip, automatische centrering en snelle montage zonder gereedschap dankzij de kunststof schroefdraad kenmerken dit gereedschap. De drager gaat ook veel langer mee door de geringe slijtage in vergelijking met kleefsystemen met klittenbandhaken of kleefvlakken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Kunststof en hout
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Veilige verbinding dankzij kunststof schroefdraad
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Automatische centrering tijdens installatie
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage
Universeel toepasbaar en compatibel met Roloc