LUKAS schuurbladen PSG universeel Ø 75

Artikelnummer: A33740750050458
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A33740750050458
EAN/GTIN 4027497101061
Nummer fabrikant A33740750050458
L-nummer L50260 417

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Goede standtijd op verschillende materialen, bij grof en fijn schuren • Veilige verbinding dankzij metaaldraad • Zacht materiaal: nauwelijks inzet nodig • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normale korund • Automatische centrering tijdens montage • Tijdbesparend werk dankzij het flexibele steunvlak • Snelle en gereedschapsloze montage • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage Uw voordelen: • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook aan perfect op oneffen oppervlakken. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • Het korund dat met dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voorbewerken en voorbewerken. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Door de metalen schroefdraad van dit gereedschap is er geen extra materiaal nodig tijdens de montage. De tool wordt automatisch gecentreerd en blijft stevig zitten. In vergelijking met klittenbandhaken of kleefvlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 180
n max.: 5500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: vlies (standaard korund)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiaal: Fleece fijn
Gereedschaphouder: metalen snelsluiting
Diameter gereedschap: 75 mm

Voordeel:

Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
De metalen schroefdraad van dit gereedschap maakt extra materiaal tijdens de montage overbodig. Het gereedschap wordt automatisch gecentreerd en houdt stevig vast. In vergelijking met klittenband of klevende oppervlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Veilige verbinding dankzij metalen schroefdraad
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Automatische centrering tijdens installatie
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage