Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Zelfslijpende werking: hoge verspaningscapaciteit, vooral op RVS • Veilige verbinding dankzij kunststof schroefdraad • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Automatische centrering bij montage • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage • Universeel toepasbaar en compatibel met Roloc Uw voordelen: • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, dit gereedschap behaalt hoge afnamecijfers en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal • Goede grip, automatische centrering en Dit gereedschap kenmerkt zich door een snelle montage zonder gereedschap dankzij kunststof schroefdraad. De drager gaat ook aanzienlijk langer mee door zijn geringe slijtage in vergelijking met lijmsystemen met klittenband of lijmvlakken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 80
n max.: 20000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: Plastic snelsluiting
Diameter gereedschap: 75 mm
Voordeel:
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Goede grip, automatische centrering en snelle montage zonder gereedschap dankzij de kunststof schroefdraad kenmerken dit gereedschap. De drager gaat ook veel langer mee door de geringe slijtage in vergelijking met kleefsystemen met klittenbandhaken of kleefvlakken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Veilige verbinding dankzij kunststof schroefdraad
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Automatische centrering tijdens installatie
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage
Universeel toepasbaar en compatibel met Roloc