Dermi-grip NPR15 Nitril Korrelig Black XL R

Artikelnummer: A335K8RXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A335K8RXL
EAN/GTIN 5036108341191
Nummer fabrikant A335K8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

De duurzame 15 gauge polyester voering gecombineerd met een nitril zandcoating voor uitzonderlijke grip en vingergevoeligheid onder alle omstandigheden. De perfect combinatie van comfort en waarde, ideaal voor gecompliceerde werkzaamheden. ,

Kenmerk:

  • Nitril korrelige coating
  • Ademende naadloze voering
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen