LUKAS schuurbladen PSG universeel Ø 50

Artikelnummer: A33530500360458
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A33530500360458
EAN/GTIN 4027497100347
Nummer fabrikant A33530500360458
L-nummer L50260 200

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Zelfslijpende werking: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvast staal • Veilige verbinding dankzij metaaldraad • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Automatische centrering bij montage • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage Uw voordelen: • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap hoge afnamecijfers en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals RVS • Door de metalen schroefdraad van dit gereedschap is extra materiaal bij de montage overbodig. De tool wordt automatisch gecentreerd en blijft stevig zitten. In vergelijking met klittenbandhaken of kleefvlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 36
n max.: 30000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: metalen snelsluiting
Diameter gereedschap: 50 mm

Voordeel:

Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
De metalen schroefdraad van dit gereedschap maakt extra materiaal tijdens de montage overbodig. Het gereedschap wordt automatisch gecentreerd en houdt stevig vast. In vergelijking met klittenband of klevende oppervlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Veilige verbinding dankzij metalen schroefdraad
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Automatische centrering tijdens installatie
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen