Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Geen blauwverkleuring betekent minder nabewerking • Lange standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Veilige verbinding dankzij metaaldraad • Snellere afwerking dankzij maximaal afnamevermogen • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Automatische centrering tijdens de montage • Kan lange tijd worden gebruikt - geen Beglazing van de schuurkorrel • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage Uw voordelen: • De abrasieve binding van het schuurlinnen vergemakkelijkt uw werk . Dankzij de koele snit behoren blauwe kleuring en glazuur tot het verleden. • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, tijdens grof slijpen en grof slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Door de metalen schroefdraad van dit gereedschap is er geen extra materiaal nodig tijdens de montage. De tool wordt automatisch gecentreerd en blijft stevig zitten. In vergelijking met klittenbandhaken of kleefvlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 60
n max.: 40000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NKE (normaal korund met abrasieve toplaag)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: metalen snelsluiting
Diameter gereedschap: 25 mm
Voordeel:
De binding van de schuurkorrel vergemakkelijkt uw werk. Dankzij koel slijpen behoren blauwverkleuring en verglazing tot het verleden.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
De metalen schroefdraad van dit gereedschap maakt extra materiaal tijdens de montage overbodig. Het gereedschap wordt automatisch gecentreerd en houdt stevig vast. In vergelijking met klittenband of klevende oppervlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
polijsten: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Geen blauwkleuring - minder nabewerking
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Veilige verbinding dankzij metalen schroefdraad
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Automatische centrering tijdens installatie
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage