LUKAS schuurbladen PSG universeel Ø 25

Artikelnummer: A33510250800458
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A33510250800458
    EAN/GTIN 4027497100057
    Nummer fabrikant A33510250800458
    L-nummer L50410 174

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • Veilige verbinding dankzij metaaldraad • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Automatische centrering tijdens montage • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij grof slijpen en grof slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Door de metalen schroefdraad van dit gereedschap is er geen extra materiaal nodig tijdens de montage. De tool wordt automatisch gecentreerd en blijft stevig zitten. In vergelijking met klittenbandhaken of kleefvlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: plat
    Korrelgrootte: 80
    n max.: 40000 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: NK (normaal korund)
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschaphouder: metalen snelsluiting
    Diameter gereedschap: 25 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
    De metalen schroefdraad van dit gereedschap maakt extra materiaal tijdens de montage overbodig. Het gereedschap wordt automatisch gecentreerd en houdt stevig vast. In vergelijking met klittenband of klevende oppervlakken heeft de drager door zijn geringe slijtage ook een langere levensduur.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Kunststof en hout
    Gietijzer
    Aluminium

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Polijsten: geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
    Veilige verbinding dankzij metalen schroefdraad
    Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
    Automatische centrering tijdens installatie
    Snelle montage zonder gereedschap
    Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen