LUKAS GTG gereedschapshouder voor zelfspannende schuurbladen Ø 38 mm, schacht 6 mm / medium

Artikelnummer: A335003800260458
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
    Producttype Spanflens

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A335003800260458
    EAN/GTIN 4027497101665
    Nummer fabrikant A335003800260458
    L-nummer L50450 15

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: plat
    Hardheid: gemiddeld
    n max.: 25000 (1/min)
    Productverpakking: Zak
    Schachtlengte: 40 mm
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Diameter gereedschap: 38 mm

    Voordeel:

    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Titanium and nickle alloys: best suitable
    Steel and cast steel: best suitable
    Alloyed/cast steels: best suitable
    Tool steel: best suitable
    Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
    Cast iron: best suitable

    T.b.v.:

    Afschuinen: -
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag