Nitril Light veiligheidsmanchet Yellow XXL R

Artikelnummer: A330YERXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Gelb
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A330YERXXL
EAN/GTIN 5036108219070
Nummer fabrikant A330YERXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De lichtgewicht schuurbestendige nitril handschoen met open rug voor ventilatie. Zeer geschikt om met kleine onderdelen te werken De opbouw van de handschoen helpt om handvermoeidheid te verminderen. De naadloze voering zorgt voor een comfortabelere pasvorm.

Kenmerk:

  • Gladde zware nitriel coating
  • 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
  • Jersey katoenen voering met tricot manchet
  • Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen