Nitril Light veiligheidsmanchet Yellow L R

Artikelnummer: A330YERL
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
Artikelnummer A330YERL
EAN/GTIN 5036108211913
Nummer fabrikant A330YERL
L-nummer L01840 238

Omschrijving

Omschrijving:

De lichtgewicht schuurbestendige nitril handschoen met open rug voor ventilatie. Zeer geschikt om met kleine onderdelen te werken De opbouw van de handschoen helpt om handvermoeidheid te verminderen. De naadloze voering zorgt voor een comfortabelere pasvorm.

Kenmerk:

  • Gladde zware nitriel coating
  • 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
  • Jersey katoenen voering met tricot manchet
  • Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen