LUKAS Schuurvellen PSH universeel Ø 75

Artikelnummer: A3300075120
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A3300075120
EAN/GTIN 4027497029150
Nummer fabrikant A3300075120

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof- en fijnschuren • Veilige verbinding dankzij het klittenbandsysteem • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Snelle en gereedschapsloze montage • Geen onnodig verpakkingsafval, zoals bij zelfcycli-systemen Uw voordelen: • Dat Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, tijdens grof slijpen en grof slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpmiddelen tot het verleden. Ondanks de snelle montage houdt het gereedschap stevig vast en is er geen onnodig verpakkingsafval, zoals bij zelfklevende systemen.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 120
n max.: 20000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
V max. : 25 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: klittenband
Diameter gereedschap: 75 mm

Voordeel:

Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpjes tot het verleden. Het gereedschap houdt goed vast ondanks de snelle montage en er is geen onnodig verpakkingsafval, zoals bijvoorbeeld het geval is bij zelfklevende kleefsystemen.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Veilige verbinding dankzij klittenbandsysteem
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Snelle montage zonder gereedschap
Geen onnodig verpakkingsafval zoals bij zelfklevende systemen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen