All-Flex Grip Handschoen Black S R

Artikelnummer: A315K8RS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Schwarz
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A315K8RS
EAN/GTIN 5036108324330
Nummer fabrikant A315K8RS

Omschrijving

Omschrijving:

De ″All-Flex″ superlichte handschoen voldoet aan de vraag op de markt naar een ergonomisch ontworpen handschoen die een beter comfort en hogere kwaliteit biedt. Een elastisch gebreide manchet betekent een comfortabele pasvorm terwijl de volledige nitrilcoating een hoge slijtvastheid, een superieure vloeistof bestendigheid, een grote flexibiliteit en veel grip biedt.

Kenmerk:

  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Olie- en waterwerend
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • CE gecertificeerd
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • ANSI schuurweerstand Niveau 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen