Grip 13 Nitril Diamond Gebreide Handschoen (Pk12) Grey/Black S R

Artikelnummer: A312G8RS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A312G8RS
EAN/GTIN 5036146018123
Nummer fabrikant A312G8RS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze handschoenen met een gebreide voering bieden een ongeëvenaarde combinatie van ademend vermogen, comfort en beweeglijkheid. De ademende meshstof zorgt voor een optimale luchtstroom, zodat je handen zelfs tijdens intensieve taken koel blijven. Met een coating van nitrilschuim bieden deze handschoenen uitstekende grip in zowel natte als olieachtige omstandigheden, zodat je controle en precisie kunt behouden. De naadloze voering van 13 gauge verhoogt de duurzaamheid, waardoor ze betrouwbaar zijn voor langdurig gebruik. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Ademend mesh doek
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Naadloze 13 gauge voering
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen