Grip 13 Nitril 3 vingerloze Handschoen (Pk12) White/Grey XS R

Artikelnummer: A311W7RXS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Weiß/Grau
Handschoenmaat 6

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A311W7RXS
EAN/GTIN 5036146018086
Nummer fabrikant A311W7RXS

Omschrijving

Omschrijving:

Onze nitril 3 vingerloze handschoenen zijn de perfecte oplossing voor vaklui zoals elektriciens, loodgieters en schrijnwerkers die bij hun werk beweeglijkheid en vingergevoeligheid vereisen. Bij deze handschoenen zijn de duim en de eerste twee vingertoppen verwijderd om de tastgevoeligheid te verhogen en nauwkeurig gereedschap en materiaal te kunnen hanteren. Gemaakt van duurzaam nitrilmateriaal, bieden deze handschoenen weerstand tegen olie en vet, perforaties en schaafwonden. Verkocht per pak van 12 paar

Kenmerk:

  • Duim, Midden en wijsvinger tips open voor precisie werk
  • Ideaal voor handelaren, loodgieters of tegelzetters
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Naadloze 13 gauge voering
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen